東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
83525218
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,225
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)
101
タイプ
細径
内径(Φmm)
10
電流(A)
180/200
外径(Φmm)
19
主な適合トーチ
YT-18CS4、20CS4