全長(mm)73
タイプ小口径
内径(Φmm)13
電流(A)200/350
外径(Φmm)20
主な適合トーチ【3型ニューレッドトーチ】YT-35CE(M)3、YT-35CS(M・L)3、YT-35CF(M・L)3、YT-35DE(M)3、YT-35DS(M・L)3、YT-35DF(M・L)3、YT-35CSA(DSA)31・【2型トーチ】:YT-201CC、YT-252CCS(F)、YT-351CC(K8)、YT-352CCS(M・L)、YT-352CSE(M)、YT-35CSA2、YT-352CCS(L)F