- CO2ノズル 東安 83525236 - CO2ノズル 東安 83525236 - CO2ノズル 東安 83525236

CO2ノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 83525236 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

CO2溶接トーチ用交換部品

全長(mm)73 タイプストレート 内径(Φmm)16 電流(A)350/430 外径(Φmm)20 寸法(Φmm)(肉厚)2 主な適合トーチYT-35CS(DS)、YT-35CE(DE)、YT-35CSG(DSG)、YT-35CF(DF)、YT-50CE(DE)、YT-351CC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする