東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
83525245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,075
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)
73
タイプ
ストレート
内径(Φmm)
16
電流(A)
350/430
外径(Φmm)
21
寸法(Φmm)
(肉厚)2.5
適合品番
PANA:TGN00038、ダイヘン:U4167H16