東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
83525254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)
101
タイプ
細径
内径(Φmm)
10
電流(A)
350
外径(Φmm)
20
主な適合トーチ
PANA: YT-35CS4、YT-35CE4ダイヘン:WT3500-SD(MD、LD)、WT3510-SD(MD、LD)、WT3520-SD(MD、LD)、WT3500F-SD(MD、LD)、WT3510F-SD(MD、LD)、WT3520F-SD(MD、LD)