東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の 交換ノズル
CO2ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
83525279
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)
84
タイプ
絞り
内径(Φmm)
16
電流(A)
500
外径(Φmm)
25
寸法(Φmm)
(肉厚)3
主な適合トーチ
Panasonic【3型ニューレッドトーチ】YT-50CS(M・L)3、YT-50CSA(DSA)3、YT-50DS(L)3、YT-50CSG(DSG)3 1・【2型トーチ】:YT-502CCS(M・L)、YT-501CC(L)、YT-501CPダイヘン WT5000-30(45、60)、BT5000-30(45、60)