- CO2トーチ用オリフィス 東安 83525340 - CO2トーチ用オリフィス 東安 83525340 - CO2トーチ用オリフィス 東安 83525340

CO2トーチ用オリフィス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20本) 注文コード 83525340 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

CO2溶接トーチ用交換部品

全長(mm)19.9 タイプ1列穴 内径(Φmm)10.2 電流(A)350 外径(Φmm)11 適合品番松下TGR01001、ダイヘンU4167G02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする