全長(mm)26
タイプ1列穴
電流(A)500
外径(Φmm)末端外径:9.8
適合品番松下TGR00902、ダイヘンU4173G02
先端内径(mm)9.8
主な適合トーチ【3型ニューレッドトーチ】YT-50CS(M・L)3、YT-50DS(M・L)3、YT-50CSA3、YT-50DSA31【2型トーチ】:YT-502CCS(M・L)、YT-50CSA2、YT-431CC、YT-501CC(L)、YT-35MPA(K1)、YT-501CW、YT-501CP[ダイヘン]WTCX(WTCMX)(WTCLX)-5001・WT5000-SD(MD)(LD) NTS(NTM)(NTL)-50GH50-F3(F45)(F6)