東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の オリフィス
CO2トーチ用オリフィス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20本)
注文コード
83525367
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
1列8穴×2列‥合計16穴あり、溶接ガスを十分を拡散でき、溶接欠陥を防ぎます!
全長(mm)
25.4
タイプ
2列穴
電流(A)
500
外径(Φmm)
末端外径:10.9
適合品番
松下TGR01007
先端内径(mm)
9.8
主な適合トーチ
PANA CO2トーチ 500A用オリフィス TGR01007
注意
※ダイヘン 500Aオリフィス適合しません