【名入れ可】超高性能ヘルメット ヴェンティーネオ

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83526137 品番 No.393F-S ロイヤルブルー
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品

用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 材質(帽体)ABS樹脂、(透明ひさし)ポリカーボネート樹脂 ロイヤルブルー×スモーク 種類アメリカン 色(帽体)ロイヤルブルー 色(ひさし)スモーク 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ
注意
web受注限定となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-01
用途:
現場測量
建設業・工事業

今迄使用していたものより装着感が良く、ずれもなく快適です。夏場の通気性がどうかわかりませんが、期待しています

2025-10-03
用途:
塗装、防水工事時のヘルメット
サンコービルド株式会社 様 (建設業・工事業)

1年置きに購入しています。
履歴からすぐに注文でき尚且つ性能も良いです。

2025-10-16
用途:
いつも愛用しています
信和運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

タンクローリーの荷下ろしに使用しています。
名前のテプラも貼りやすいです。

対象商品:
31350226
2025-08-02
用途:
コンクリートミキサー車 積込み、現場で荷卸し
その他業種

工場で積み込みの際と現場ゲート入場から荷卸しまでヘルメット着用が義務付けられてます。近年の温暖化の影響もあり熱中症対策のため通気性と軽さで選びました。とても快適に過ごしてます♪

対象商品:
31350287
2024-05-16
用途:
牛舎で使用

牛舎内でフォークリフトやタイヤショベルに乗る際に使用しています。通気性が良く、ひさしがサングラス様の透明になっており視界が広くグッドです。まさに高性能ヘルメットですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31350226
2024-02-06
用途:
軽くて装着感良好
その他業種

昨年夏に資格取得のために購入しました。
まだ暑い盛りでしたので通気性を考慮しつつ使用しましたが、とても軽く通気もよく良かったです。
若干高めですがそれなりの価値アリです。

1人が参考にしています
対象商品:
31350226
2024-03-28
用途:
トラクター他機械に乗るとき
農・林・水産業

軽くて通気性が良いと思います。長時間被っても快適です。

2人が参考にしています
対象商品:
31350287
2023-12-29
用途:
高所作業
株式会社ア-ルエス・ネットサ-ビス 様

つばが透明で視界が広い  また、重量が軽く首が疲れにくい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする