コンパクトデジタルカメラ S3300-VS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83526548 品番S3300-VS SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約1300万画。素手振れ軽減・顔検出を備えた、コンパクトデジタルカメラ。
約133gと軽量で気軽に持ち運びできて、写真も4K動画も撮影できます。
見やすい2.8インチの大画面モニターを搭載。
手振れ補正(電子式)、8倍のデジタルズームや顔検出機能、豊富な20種類のフィルター効果を備えています。

付属品充電池、USBケーブル、ポーチ、ストラップ、取扱説明書/保証書 シルバー 本体質量(g)133(充電池装填時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×26×61 連続使用時間(分)動画撮影時:約80(使用状態および環境により異なる) インターフェースUSB2.0(Type-C) 充電時間約3時間 ねじ穴1/4-20UNC 充電池タイプリチウムイオン二次電池(BP-8M) 3.7V 800mAh 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 液晶モニター2.8インチ IPS液晶 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80〜∞/マクロ:約10〜15 セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 手ブレ補正機能電子式 手振れ軽減 ISO感度設定オート/100/200/400 画素数1300万画素 CMOS デジタルズーム8倍 記録メディアmicro SDカード 最大 128GB 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、16M(4608×3456)、13M(4192×3112)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、5M(2592×1944) 動画サイズ4K(3840×2160)10fps、2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする