電動爆風エアダスター(吹出し、吸引両用)56m/s

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83526566 品番AIR-GUNW-13000
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大風速 56m/s 以上の強力エアダスター ・付属のノズルで掃除機としても使用が可能・ブロワーノズルは磁石で簡単装着・風力無段階調節・スプレー缶不要

用途可燃性ガス厳禁の機器・パソコンや精密機器・隙間や窓サッシ・ホコリや水滴の吹き飛ばし・カメラなどの清掃 セット内容本体、ブロワーノズル、ブロワー細口ノズル、ダストボックス、ブラシノズル、隙間ノズル、USB 充電ケーブル、収納ケース 質量(g)本体:約270、ケース収納時(付属品含む):470 タイプ電動 本体寸法(mm)約85×150×40 入力DC5V/3A 風速(m/s)最大56以上 回転速度(min-1[r.p.m])最大13000 電池4000mAh/3.7V×2
注意
※接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
※充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
※使用中に本体が熱くなった場合は使用を中断し、温度が下がってからご使用ください。
※この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。
※<破棄ついて>
※本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
機械メンテ
建設業・工事業

掃除機としても使えるということだったけれど、アタッチメントが3Dプリンターで作られてるのか、最初は使えてたのに収縮して使えなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする