ハウステック キッチン吊戸棚(ソフトダンパー付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83526889 品番 PSY-60J1MT+TDANPA-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

扉がゆっくり静かに閉まるソフトクローズ2個付き(2枚の扉に各1個取り付けます。)
吊戸棚の中に棚板が1枚ついており細かな収納が可能です。

付属品取付ビス、ビスキャップ 材質キャビネット:化粧パーティクルボード、扉:表面PP艶消し/パーティクルボード厚み15mm、取っ手:無し 幅(mm)600 オークミデイアム(J1M) 高さ(mm)500 奥行(mm)375
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※注文後の変更、返品は出来ませんのでご注意ください。
※商品のみの価格になります。組立・設置はお客様での手配をお願い致します。施工に関してメーカーは一切の責任を負いかねます。
※時間指定、深夜配送、日曜、祝日配送は出来ません。予めご了承ください。
※配送日はご在宅での荷受けをお願い致します。持ち戻り、再配達を防ぐために携帯番号等、当日必ず連絡が取れる電話番号のご連絡をお願い致します。
※2名以上での搬入のご準備をお願い致します。
※ご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただく場合がございます。
※商品の引渡しは、1F車上渡しとなります。マンション等の階上運搬は承っておりません。車側荷下ろしとなるため、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になりますのでご注意ください。
※物件内への搬入はおこないませんのでご了承ください。
※4トントラック以上のトラックが配送箇所まで通行可能か事前にご確認下さい。道幅が狭くトラックが入れない場合はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。
※吊戸棚を取り付ける際は必ず下地の木材の有る場所にビス止めしてください。
※キッチンを設置する前に、窓、ドア、梁の位置、寸法をご確認ください。
※床面は水平で平滑に、壁面は床に対し垂直で平滑に、またコーナー部は直角に仕上げてください。
※天井に照明器具や火災報知器があると、吊戸棚の取り付け高さや天井の高さ等によっては扉が開閉できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
※レンジフードに隣接設置する吊戸棚は必ず不燃タイプを使用してください。
※吊戸棚の取っ手は付きません。吊戸棚の扉が下に25mm下がった部分に手をかけて開けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする