※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IO-Link 表示一体型 3色表示 水用デジタルフロースイッチ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格流量(L/min)(流量レンジ)5〜40 仕様●出力仕様/温度センサ(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様/温度センサ(OUT2):-●単位仕様(温度):℃●単位仕様(瞬時流量):L/min●単位仕様(積算流量):L リード線M8コネクタ付リード線(3m) 注文コード83527047 品番25A-PF3W740-04-LT-MRZ
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格流量・仕様・リード線など4992種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:水、エチレングリコール水溶液
軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
IO-Linkに対応
3色表示・2画面表示対応
温度センサ&流量調整弁に対応
使用流体温度0〜90℃
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応

用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ 仕様●出力仕様/温度センサ(OUT1):IO-Link/スイッチ出力(N/P)●出力仕様/温度センサ(OUT2):-●単位仕様(温度):℃●単位仕様(瞬時流量):L/min●単位仕様(積算流量):L ねじの種類Rc ブラケットブラケットつき(PF3W(従来品)と互換性あり 定格流量(L/min)(流量レンジ)5〜40 温度センサーあり 配管口径1/2 リード線M8コネクタ付リード線(3m) RoHS指令(10物質対応)対応 流量調整弁なし 校正証明書なし
注意
※金属材質における、銅(Cu)、亜鉛(Zn)を主成分とする材質は使用していません。
※一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。両添加元素の含有量を制限した要求については、特注品にて対応いたします。
※銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。
※無電解ニッケルめっきは使用しています。
※電磁弁のコイル、電気機器の基板、電動アクチュエータで使用されるモータなどは銅部材を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする