CKD
R6100シリーズ リバースレギュレータ(R6100-20~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
G3/4
圧力計
圧力計なし
注文コード
83549575
品番
R6100-20G-W-T-A20GW
参考基準価格(税別)
¥16,850
販売価格(税込)
¥16,528
販売価格(税別)
¥
15,025
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
553
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
G3/4
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
G