曜日別特売
RA-060-X-5 RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管 CKD 83565955

RA-60シリーズ 超小形レギュレータ ダイレクト配管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.1~0.7圧力計なし注文コード83565955品番RA-060-X-5
参考基準価格(税別)¥32,230販売価格(税込)¥32,368
販売価格(税別)
29,425
接続口径1/8接続方式Rc設定圧力範囲(MPa)0.1~0.7圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする