CKD
RN4000シリーズ 禁油レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
圧力計
なし(丸形圧力計添付用オプション)
流れ方向
逆流れ(右→左)
注文コード
83570487
品番
RN4000-15-T8X1-B3WGY59
参考基準価格(税別)
¥26,880
販売価格(税込)
¥26,428
販売価格(税別)
¥
24,025
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・流れ方向
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(丸形圧力計添付用オプション)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc1/2
流れ方向
逆流れ(右→左)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード