CKD
RN4000シリーズ 禁油レギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
83570751
品番
RN4000-10-T-B3W
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,638
販売価格(税別)
¥
15,125
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・流れ方向
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc3/8
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード