本体

61922 ウッドスツール クロシオ 83577395 61922 ウッドスツール クロシオ 83577395 61922 ウッドスツール クロシオ 83577395 61922 ウッドスツール クロシオ 83577395 61922 ウッドスツール クロシオ 83577395 61922 ウッドスツール クロシオ 83577395

ウッドスツール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 83577395 品番 61922
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ちょっと腰を掛けたいときに重宝するスツール、天然木の魅力をいかしたお部屋に馴染むシンプルデザインです。
緩やかにカーブした座面が身体にやさしくフィットします。
玄関先で靴を履くときの腰掛け、ダイニングのサブチェア、リビングや寝室のサイドテーブルとして。またお気に入りの小物や植物をディスプレイしたり、さまざまなコーディネートが可能です。
約2.5kgと軽いので女性でも設置や移動が簡単にできます。
床への傷を防止する脚裏シールを貼っています。

仕様完成品 材質天然木、ラッカー塗装 幅(mm)370 質量(kg)約2.5 ブラウン 高さ(mm)450 奥行(mm)270 キャスター× 背もたれ× 高さ調節× スタッキング×
注意
※天然木を使用していますので木目が異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする