本体

32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429 32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429 32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429 32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429 32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429 32674 アート3段ワゴン クロシオ 83577429

アート3段ワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83577429 品番 32674
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

リビングやダイニングで活躍するスリムで場所をとらないワゴン。一般的なダイニングテーブルの高さに合わせていますので、サブテーブルとしてお使いいただけます。また25cmとスリムなので、すきま収納として使うこともできます。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。棚板は約1.8cm厚です。
天板は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。
中央の棚板は可動式(5ヶ所)で、収納物に合わせて移動できます。移動の際に便利なハンドル付です。
キャスター付(ストッパー2ヶ所)なので、移動が簡単にできます。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 幅(mm)620(500) 質量(kg)約5.5 ヴィンテージブラウン 高さ(mm)720 奥行(mm)250 棚段数(段)3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする