本体

23486 アート 3段ラック クロシオ 83577517 23486 アート 3段ラック クロシオ 83577517 23486 アート 3段ラック クロシオ 83577517 23486 アート 3段ラック クロシオ 83577517 23486 アート 3段ラック クロシオ 83577517

アート 3段ラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83577517 品番 23486
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シンプルなデザインなので、リビングやキッチンなど場所を選ばずお使いいただけます。
棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があります。合成樹脂なので傷がつきにくく、お手入れ簡単。
棚板2枚の位置は、組立時に3段階(5cmピッチ)でお選びいただけます。
ファイルボックスやプリンターなど、かさばる物もまとめてすっきり収まります。
サイドフレーム底面はガタつき防止のアジャスター付です。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)約9.5 モダンナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×40×99.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする