- メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000 積水樹脂 83577718

※代表画像

メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ステンベージュ
内容量1台注文コード83577718品番-
参考基準価格(税別)¥136,660販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。
門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。
門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。
門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。
門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。

ステンベージュ寸法(高さH×幅W)(mm)1000×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする