ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差し込みキャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83578034
品番
4203EN-LZ75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
旋回半径(mm)
68
車輪
429E-LZ
ストッパー
ストッパーなし
取付け方法
差し込みプラグ
取付高H(mm)
95
偏心E(mm)
29
軸長L(mm)
52
材質(表面)
スチール(クロームメッキ)
車幅(mm)
21
許容荷重(daN)
40
軸径T(mm)
Φ25(プラグ用)
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
エラストマー(B入)車
スパナサイズ(mm)
19