RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャンネル数2 タイプ乾電池タイプ 注文コード83578546 品番RSC-2WP
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はチャンネル数・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分〜 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。

用途
●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
タイプ乾電池タイプ 電源9V形アルカリ乾電池1個(6LR61) チャンネル数2 接続台数電磁弁/2台
注意
※この商品の中にポールホルダのみの商品がございます。詳細は下記「タイプ」をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83578573
2017-10-04
用途:
散水作業

キャンペーンの日に買えば安く買えて満足です。
注文から到着までが日数が掛かりましたが、特殊な物なので仕方ないかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする