RSC-1WP RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ CKD 83578573

RSCシリーズ 乾電池式散水コントローラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個チャンネル数1タイプ乾電池タイプ注文コード83578573品番RSC-1WP
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

●商用電源のない緑地、ハウス内で自動散水できます。
●アルカリ乾電池(9V 形)1 個で約 1年間作動します。
●1 日の散水時間は 1 分~ 9 時間 59分まで設定できます。
●屋外にそのまま取り付けられる壁面取付構造で、カギがかけられます。
(カギは付属されていません)
(別売にてポールホルダも用意しております。)
●誘導雷害防止のためリレー出力となっています。

用途
●ゴルフ場の散水
●公園、都市緑地帯散水
●ビル空間、屋上緑地散水
●屋内植込み散水
●庭園散水
●アミューズメント散水
●施設園芸、露地野菜散水
●商用電源のない場所での散水、etc
タイプ乾電池タイプ電源9V形アルカリ乾電池1個(6LR61)チャンネル数1接続台数電磁弁/1台
注意
※この商品の中にポールホルダのみの商品がございます。詳細は下記「タイプ」をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83578573
2017-10-04
用途: 散水作業

キャンペーンの日に買えば安く買えて満足です。
注文から到着までが日数が掛かりましたが、特殊な物なので仕方ないかな。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする