ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気トップ FF-120Aアダプター Φ120 2重管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
100型
注文コード
83579958
品番
0700342
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
100型
寸法(Φmm)
壁穴:170
対応機種
GT-1651AWX-FFA-2、GT-1651SAW-FFA-2、GQ-2437WS-FFA
適合壁厚(mm)
90〜130
関連資料:
納入仕様図(0.05MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません