ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気トップ(2重管方式及び2本管方式) 断熱給排気トップ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対応機種
GT-C (S)AW-SFF 北海道向け
注文コード
83580080
品番
0706624
参考基準価格(税別)
¥49,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
対応機種・関連資料
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
対応機種
GT-C (S)AW-SFF 北海道向け
適合壁厚(mm)
350〜450
寸法(mm)
飛出寸法:147
寸法(Φmm)
壁穴:175
関連資料:
納入仕様図(0.13MB)
注意
※「断熱給排気トップ WTG-100BL2」を使用して壁掛設置する場合は、「壁掛金具TFW」が別途必要です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません