ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの 給湯器用部材
給排気トップ FF-18トップ Φ110 2重管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
200型
注文コード
83580098
品番
0706812
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
飛出寸法:200以上
タイプ
200型
寸法(Φmm)
壁穴:140
対応機種
GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB
適合壁厚(mm)
140〜200
関連資料:
納入仕様図(0.07MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません