給排気トップ FF-17トップ Φ110 2重管

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ300型 注文コード83580159 品番0703814
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)飛出寸法:245以上 タイプ300型 寸法(Φmm)壁穴:140 対応機種GT-1634SAWS-FFB、【熱源機本体の取り替え時に使用可:接続筒固定板B用CYE必要】GQ-2037WS-FFB、GQ-1637WS-FFB 適合壁厚(mm)200〜300
関連資料:納入仕様図(0.07MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする