給排気トップ FF-9トップA Φ120 2重管

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ400型 注文コード83580457 品番0704856
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)飛出寸法:60以上 タイプ400型 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種【熱源機本体の取り替え時に使用可】GT-1651(S)AWX-FFA-2、GQ-2027AWX-FFA-DX(排気アダプターFFA110-120が必要)、GQ-2437WS-FFA、GQ-2037WS-FFA(排気アダプターFFA110-120が必要) 適合壁厚(mm)210〜370
関連資料:納入仕様図(0.1MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする