給排気トップ FF-7トップ Φ120

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ100型 注文コード83580545 品番0703511
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)飛出寸法:60以上 タイプ100型 寸法(Φmm)壁穴:170 対応機種GBG-1610D-2、GBF-1610D-2、GBF-1611D-2 適合壁厚(mm)90〜130
関連資料:納入仕様図(0.83MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする