※サンプル画像
東リ
東リの 内装資材
東リの カーペット・フロア
東リの フロアタイル
ロイヤルストーン
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
寸法(mm)
900×900(四面R面取)
注文コード
83580825
品番
PST3032【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥15,876
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,990
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
184
種類から選べます
他の種類を見る
色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
表層透明ビニル層(0.3mm)
寸法(mm)
900×900(四面R面取)
質量(kg)
16.8/ケース
品種
複層ビニル床タイル FT
全厚(mm)
3
関連資料:
※カタログ(1.28MB)