※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ガラス・樹脂・金属容器
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)の ボトル/瓶
ナルゲン活栓付角型瓶(PP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
20(5ガロン)
注文コード
83580974
品番
2321-0050【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,739
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
アズワン品番
5-056-02
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
オートクレーブ可能
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ・活栓/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
320×229×399
使用温度範囲(℃)
0〜135℃
容量(L)
20(5ガロン)
口内径(Φmm)
86