墜落制止用器具用胴ベルト アルミスライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1200 ブラック/青ライン 注文コード83581130 品番47413BF【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,760
この商品は長さ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 長さ(mm)1200 幅(mm)50 ブラック/青ライン 質量(g)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする