タフカットスキルリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)19 刃先11 全長L(mm)210 注文コード83581157 品番SRM-19.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥19,9007,198
この商品は刃径・刃先・全長Lなど201種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 刃長l1(mm)40 シャンクテーパシャンク 全長L(mm)210 刃径(Φmm)19 刃形スパイラル 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 MT2 刃先11 首下長l2(mm)130 切削送り(mm/rev)0.15〜0.5 加工穴D(mm)19
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする