防雨型コードコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)440 定格電流(A)30 注文コード83581340 品番H5-330E-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥7,9986,398
この商品は定格電圧・定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途IP-X3相当 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状ボディ 質量(g)610 極数3P+E 定格電圧(V)440 定格電流(A)30 結線スリーブネジ締付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする