建築の友
建築の友の 補修材
建築の友の 木工補修材
かくれん棒フローリング用 補修キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
横フローリング用(ミディアム・ダーク系)
注文コード
83581480
品番
FBKY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
フローリング・家具・木製品のキズ補修に。
用途
フローリング・家具・木製品のきりキズ、線キズ、凹みなどの補修に。
付属品
つや消しウール・調色プレート・ヘラ
仕様
電池式
色
ナチュラル・ミディアムブラウンオーク・ダークオーク・ブラウン・ダークブラウン
タイプ
横フローリング用(ミディアム・ダーク系)
危険物の類別
非危険物