※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能
仕様
●ブラケットオプション:なし●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-C/Eシリーズ
注文コード
83581778
品番
PFGM302-XY-M-L
参考基準価格(税別)
¥10,120
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途
PF2M7専用
仕様
●ブラケットオプション:なし●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-C/Eシリーズ
タイプ
分離型モニタ部
規格
CE/UKCAマーキング
電源電圧(V)
DC12〜24±10%以下
入力仕様
電圧入力
出力仕様
2出力(NPNまたはPNP切換式)+コピー機能
リード線
電源・出力接続リード線(2m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
なし
関連資料:
カタログ(9.62MB)
取扱説明書:あり