※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFGM302-RT-M-LA2K 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC 83581875 PFGM302-RT-M-LA2K 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC 83581875

3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力 仕様●ブラケットオプション:ブラケットB(水平取付)●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-C/Eシリーズ 注文コード83581875 品番PFGM302-RT-M-LA2K
参考基準価格(税別)¥11,830 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は出力仕様・仕様など480種類から選べます 他の種類を見る

遠隔ラインのモニタリングが可能

用途PF2M7専用 仕様●ブラケットオプション:ブラケットB(水平取付)●単位仕様:SI単位固定●適用フロースイッチ型式:PF2M7□-C/Eシリーズ タイプ分離型モニタ部 規格CE/UKCAマーキング 電源電圧(V)DC12〜24±10%以下 入力仕様電圧入力 出力仕様2出力(NPNまたはPNP切換式)+アナログ電圧出力 リード線電源・出力接続リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書あり
関連資料:カタログ(9.62MB) 取扱説明書:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする