AXTS040-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586538 AXTS040-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586538 AXTS040-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586538 AXTS040-2-X202 パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC 83586538

パルスブローバルブ AXTS040-X202

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイレンサ品番(別手配)(1(P)ポート):EBKX-L7007-120●サイレンサ品番(別手配)(PEポート):AN10-01 注文コード83586538 品番AXTS040-2-X202
参考基準価格(税別)¥76,970 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能
CO2排出量(空気消費量):50%削減
パルス発生用の制御不要
エアを供給するだけでパルスブローが可能!
パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能

仕様●サイレンサ品番(別手配)(1(P)ポート):EBKX-L7007-120●サイレンサ品番(別手配)(PEポート):AN10-01 切換方式内部パイロット仕様 周波数(Hz)調整幅:1〜12 ボディサイズ1/2 使用圧力範囲(MPa)0.2〜1.0 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-50〜50(凍結なきこと) 給油不要 弁構造メタルシール RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(1.11MB) 取扱説明書:取扱説明書(0.72MB)
注意
※サイレンサが必要な場合は、別途ご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする