使用イメージ ※本品以外は別売です

ERC-R5S レインカバー ERC-R5S Canon 83587466 ERC-R5S レインカバー ERC-R5S Canon 83587466

レインカバー ERC-R5S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83587466 品番ERC-R5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EOS Rシリーズのカメラに対応するレインカバーのSサイズです。
カメラのアクセサリーシューに固定して使用し、アクセサリーシューおよびマルチアクセサリーシューに対応しています。

付属品ソフトケース 対応機種EOS Rシリーズのカメラ 対応レンズレンズ最大径 約165mm以下、レンズ長さ 約370mm以下 (RF70-200mm F2.8 L IS USM、RF100-400mm F5.6-8 IS USM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM、RF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM※、RF100-300mm F2.8 L IS USM、RF200-800mm F6.3-9 IS USMなど ※エクステンダー RF2xを装着した場合、レンズフード先端が露出します。)
注意
※ファインダーを直接覗いて撮影することができないため、視線入力機能、ファインダーオンセンサーを利用した機能には非対応となります。一眼レフタイプのEOSカメラでの使用は推奨されません。
※動画撮影時に、レインカバー非使用時と比較して、動画撮影時間が短くなることがあります。また、カメラが熱制限から復帰するまでの必要時間が長くなる場合があります。
※内蔵ストロボは使用できません。
※アクセサリーシューに取り付けて使用するため、アクセサリーシューに取り付けるアクセサリーと併用はできません。
※赤外線を使用するリモコンは使用できません。
※ファインダー視野の四隅が見えにくくなる場合があります。
※セルフタイマーランプ、タリーランプなど、カメラ、アクセサリーの各種ランプの状態が確認できない場合があります。
※GPS信号を受信しにくくなる場合があります。
※無線通信の電波が送受信しにくくなる場合があります。
※モニターの明るさの自動調節機能が正常に作動しない場合があります。
※ボディにホワイトバランス測光部がある機種については、測光部がレインカバーで覆われるため、適切なホワイトバランスが得られない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする