102-KK 遮光メガネ 102-KK 理研化学 83587484

遮光メガネ 102-KK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個材質(レンズ)プラスチック(G3)注文コード83587484品番102-KK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

レンズ下のフレーム部分がないシンプルな形状なので、軽量でかけやすいです。

寸法(mm)134×51質量(g)31~43種類遮光メガネ材質(フレーム)ポリカーボネート(耐熱性)材質(レンズ)プラスチック(G3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする