バークランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83587509 品番75375
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

木工作業での材料の固定に。
レバーを握って開口巾を調整できます。
少ない力でも強く固定できます。

材質(本体)ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有) 深さ(mm)開口深さ35 材質(バー)機械構造用炭素鋼 締付力(N)190 開口幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする