シンワ測定
シンワ測定の バイス/クランプ/ハンドプレス
シンワ測定の クランプ
シンワ測定の その他クランプ
バンドクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83587527
品番
75341
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木工作業での材料の固定に。
ゴムバンドで異なる形状の材料同士を固定できます。
材質
本体:ポリプロピレン樹脂(グラスファイバー含有)
深さ(mm)
開口:40
締付力(N)
145
開口幅(mm)
50