ベルトクランプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83587536 品番75370
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

木工作業での材料の固定に。
ベルトタイプのため、材料を様々な形状に組み合わせて固定できます。
材料を四角形に組み合わせる場合、材料同士の角を同時に最大4つまで固定できます。
角固定部をベルトから外せるため、角の数に合わせて調整でき、円形などの角がないものにも使用できます。

外周長(mm)最大使用可能:4000、最小使用可能:40 材質(ベルト)ナイロン樹脂 材質(ハンドル)ポリプロピレン樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする