代表画像
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
83587615
品番
TUL0425B-100
参考基準価格(税別)
¥37,840
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
色
外層:黒(不透明)
長さ(m)
100
内径(Φmm)
2.5
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:0.8、40℃:0.65、60℃:0.5、80℃:0.35
外径(Φmm)
4
使用流体
流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス
材質(チューブ)
フッ素樹脂2層ポリウレタン
適合管継手
インサート管継手KFG2シリーズ
材質(内層)
フッソ樹脂
材質(外層)
ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
柔軟
関連資料:
カタログ(0.72MB)