代表画像

TUL1075N-100 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC 83587685 TUL1075N-100 フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL SMC 83587685

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 83587685 品番 TUL1075N-100
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)

外層:半透明 長さ(m)100 内径(Φmm)7.5 最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.6、40℃:0.45、60℃:0.35、80℃:0.25 外径(Φmm)10 使用流体流体:空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス 材質(チューブ)フッ素樹脂2層ポリウレタン 適合管継手インサート管継手KFG2シリーズ 材質(内層)フッソ樹脂 材質(外層)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟
関連資料:カタログ(0.72MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする