HF2-BAC30B-F02 モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ SMC 83588114

代表画像

モジュラタイプ エアコンビネーション 抗菌フィルタ+抗菌フィルタ+除菌フィルタ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
管接続口径1/4
流れ方向左→右
ねじの種類G
ボディサイズ30
内容量1個注文コード83588114品番HF2-BAC30B-F02
参考基準価格(税別)¥64,740販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

FDA/食品衛生法適合材料
NSF-H1グレード食品用グリース
外装抗菌
HACCP等衛生管理に貢献
FSSC22000認証取得に貢献
抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
除菌フィルタ:細菌捕捉性能 LRV≧9

仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき)●除菌性能(細菌捕捉性能):LRV≧9質量(kg)0.94ボディサイズ30管接続口径1/4構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm)+除菌フィルタ(0.01μm)最高使用圧力(MPa)1.0(150psi)ねじの種類G定格流量(L/min)400(ANR)使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体)保証耐圧力(MPa)1.5(225psi)周囲温度および使用流体温度(℃)5~45(41~113°F)ろ過度(μm)0.01ケースガードナイロン(抗菌仕様)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(5.39MB)取扱説明書:取扱説明書(1.14MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする