CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1/2
オリフィス径(Φmm)
-
注文コード
83588881
品番
SAB-15A-MOUNT-PLATE-KIT
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,719
販売価格(税別)
¥
1,563
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
1/2
切換方式
-
材質(シール)
-
オリフィス径(Φmm)
-
オプション
-
種別
部品
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
-
使用流体
-
作動圧力範囲(MPa)
-
流体温度(℃)
-
使用エアー圧力(MPa)
-
材質(Oリング)
-
材質(ボディ)
-
取付姿勢
-
弁座漏れ(cm
3
/min)
-
周囲温度(℃)
-
流体粘度(cSt)
-
Cv値
-
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
-