CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
接続口径(Rc)
1/8(パイロット接続口)
オリフィス径(Φmm)
16
注文コード
83589633
品番
SAB1S-20A-C
参考基準価格(税別)
¥20,460
販売価格(税込)
¥21,838
販売価格(税別)
¥
19,853
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
716
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
ねじの種類
Rc
接続口径
3/4×1/8(パイロット接続口)
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
材質(シール)
四フッ化エチレン樹脂
オリフィス径(Φmm)
16
オプション
無し
接続口径(Rc)
1/8(パイロット接続口)
オリフィス(mm)
16
接続方式
Rc
耐圧(MPa)
2(水圧)
使用流体
蒸気・水・空気
作動圧力範囲(MPa)
0〜1
流体温度(℃)
-10〜184(凍結のないこと)
使用エアー圧力(MPa)
0.35〜0.7
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
取付姿勢
自在
弁座漏れ(cm
3
/min)
300以下(空気圧0.02〜1MPa)
周囲温度(℃)
-10〜90
流体粘度(cSt)
500以下
Cv値
7
弁座漏れ(Pa・m
3
/s He)
-
CADデータダウンロード